Omron S8vk-g03024 | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 1.3a 50/60hz | 21xp07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON S8VK-G03024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AF7LNU 21XP07

OMRON S8VK-G03024 แหล่งจ่ายไฟดีซี 24vdc 1.3a 50/60hz

In Stock
รายการ: AF7LNU รุ่น: S8VK-G03024อ้างอิงข้าม: 21XP07
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
฿4,864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ความลึก90mm
ความสูง90mm
เวลาพัก23 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240 VAC
การติดราง DIN
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แอมป์เอาต์พุต1.3
เสียงเอาต์พุต30mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์1.56
กำลังไฟ30W
ไฟแสดงสถานะไฟ LED สีเขียว
สไตล์สวิตชิ่ง
ความกว้าง32mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8504409540

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุความลึกความสูงอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยกำลังไฟความกว้างราคา
OMRON S8VK-G12024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024โลหะ122mm125mm-40 องศาถึง 158 องศา F120W40mm฿7,162
OMRON S8VK-G24024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024โลหะ150mm125mm-40 องศาถึง 158 องศา F240W60mm฿14,033
OMRON S8VK-G48024 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024โลหะ150mm125mm-40 องศาถึง 158 องศา F480W95mm฿16,530
OMRON S8VS-06024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024Aพลาสติกขึ้นรูป108mm95mm-13 องศาถึง 149 องศา F60W40mm฿10,361
OMRON S8VS-09024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024Aพลาสติกขึ้นรูป121mm115mm-13 องศาถึง 149 องศา F90W50mm฿12,981
OMRON S8VS-12024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024Aพลาสติกขึ้นรูป121mm115mm-13 องศาถึง 149 องศา F120W50mm฿15,273
OMRON S8VS-18024A Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024Aพลาสติกขึ้นรูป125mm115mm-13 องศาถึง 149 องศา F180W75mm฿21,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON S8VK-G03024 แหล่งจ่ายไฟดีซี 24vdc 1.3a 50/60hz
฿4,864 / หน่วย