Omron V-15g-d | Mini Snap Switch 15a 1 ปุ่ม No 1 Nc | 5jec0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 ปุ่ม Nc | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 ปุ่ม Nc

In Stock
รายการ: AE4CEY รุ่น: V-15G-Dอ้างอิงไขว้: 5JEC0
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
฿119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap Action ขนาดเล็ก
ความยาวตัวกระตุ้น1"
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.012 "
ความสูง0.625 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเคสและฝาครอบเทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.09 "
สูงสุด Pretravel0.047 "
มิติการติดตั้ง0.875 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 7.05
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.051 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 2.32
ประเภทขั้ว3/16 "เชื่อมต่อด่วน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ปุ่ม
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังเผยแพร่ความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันประเภทของแอคชูเอเตอร์การเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
OMRON V-15G6-D มินิสวิตซ์ 15a 1 No 1 Nc Long Roller Lever | AE4CFE 5JEC6 วี-15G6-ดีออนซ์ 1.161"15Aก้านลูกกลิ้งยาว0.031 "0.126 "ออนซ์ 4.41-13 องศาถึง 185 องศา F฿189
OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a ก้านบานพับ Spdt | AF2PMJ 6X292 วี-10จี2ออนซ์ 0.2527.4 +/-0.8 มม10Aก้านบานพับ0.76mm0.125 "ออนซ์ 1.31-40 องศาถึง 150 องศา C.฿137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 ปุ่ม Nc
฿119 / หน่วย