Omron X-10gq22 | Snap Switch 10a Spdt Panel Mount Roller Plunger | 2krr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt Panel Mount Roller Plunger | AC2JUA 2KRR 5

OMRON X-10GQ22 สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt ลูกสูบลูกกลิ้งติดแผง

In Stock
รายการ: AC2JUA รุ่น: X-10GQ22ข้ามอ้างอิง: 2KRR5

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.35 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.007 "
ความสูง0.89 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.035 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 18.00
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.14 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.02
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกสูบลูกกลิ้งเมาแผง
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันราคา
OMRON A-20GQ22-B สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt แผงเมาท์ลูกกลิ้งลูกสูบ | AC2JRL 2KRJ8 ก -20GQ22-B-13 องศาถึง 176 องศา F1.37 "20A0.14 "ออนซ์ 9.88สกรู125/250/480 โวลต์0.014 "฿2,106
OMRON A-20GQ22 สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt แผงเมาท์ลูกกลิ้งลูกสูบ | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 องศาถึง 176 องศา F1.37 "20A0.14 "ออนซ์ 9.88ประสาน125/250/480 โวลต์0.014 "฿1,818
OMRON Z-15GQ22 Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Roller Plunger | AC2JTG 2KRL 9 Z-15GQ22-13 องศาถึง 176 องศา F1.33 "15A0.141 "ออนซ์ 4.02ประสาน125/250/480 โวลต์0.002 "฿1,246
OMRON X-10GQ22-B สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt แผงเมาท์ลูกกลิ้งลูกสูบ | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 องศาถึง 176 องศา F1.35 "10A0.14 "ออนซ์ 4.02สกรูVDC 1250.007 "฿1,746
OMRON Z-15GQ22-B7-K สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt แผงลูกสูบลูกกลิ้ง | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 องศาถึง 80 องศา C.ไม่สามารถใช้งาน15A0.141 "ออนซ์ 4.00สกรู125/250/480 โวลต์0.002 "฿1,290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON X-10GQ22 สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt ลูกสูบลูกกลิ้งติดแผง
฿1,698 / หน่วย