Omron X-10gw21 | Snap Switch 10a Spdt ก้านบานพับสั้น | 2krr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON X-10GW21 สแน็ปสวิตช์ 10a Spdt บานพับแบบสั้น | AC2JUD 2KRR9

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt ก้านบานพับสั้น

In Stock
รายการ: AC2JUD รุ่น: X-10GW21ข้ามอ้างอิง: 2KRR9
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
฿1,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap
ความยาวตัวกระตุ้น1.11 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน10A
ความลึก0.69 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.067 "
ความสูง1.05 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.221 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 8.83
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 176 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.08 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 1.13
ประเภทขั้วประสาน
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านบานพับสั้น
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังเผยแพร่ความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันความสูงสูงสุด Pretravelราคา
OMRON A-20GV21-B สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt ก้านบานพับแบบสั้น | AC2JRM 2KRJ9 ก -20GV21-Bออนซ์ 1.481.12 "20Aสกรู125/250/480 โวลต์0.047 "1.16 "0.256 "฿998
OMRON A-20GV21 สแน็ปสวิตช์ 20a Spdt บานพับแบบสั้น | AC2JRW 2KRK8 A-20GV 21ออนซ์ 1.481.12 "20Aประสาน125/250/480 โวลต์0.047 "1.05 "0.256 "฿998
OMRON Z-15GW21-B สแน็ปสวิตช์ 15a Spdt บานพับแบบสั้น | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-Bออนซ์ 0.991.11 "15Aสกรู125/250/480 โวลต์0.039 "1.16 "5.8mm฿676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt ก้านบานพับสั้น
฿1,240 / หน่วย