<span Class='notranslate'>Onsrud </span> 52-285 | Routing End Mill Upcut 1/4 1 2 1/2 | 4vzw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ONSRUD 52-285 การกำหนดเส้นทาง End Mill Upcut 1/4 1 2 1/2 | AD9ZLT 4VZW1

ONSRUD 52-285 ดอกเอ็นมิลล์กำหนดเส้นทาง Upcut 1/4 1 2 1/2

In Stock
รายการ: AD9ZLT รุ่น: 52-285ข้ามอ้างอิง: 4VZW1
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
฿1,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการกำหนดเส้นทาง End Mill
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1"
หมายเลขรายการ52-200
วัสดุคาไบด์
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนไม้อัปคัทรูท

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207706040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลขรายการเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทมิติข้อมูลวัสดุจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรัศมีก้าน Diaราคา
ONSRUD 62-816 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmเมตริกคาไบด์164mm-6.00mm฿2,287
ONSRUD 62-824 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmเมตริกคาไบด์164mm-6.00mm฿2,285
ONSRUD 62-830 รายการ End Mill Routing # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmเมตริกคาไบด์164mm-6.00mm฿2,181
ONSRUD 62-840 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmเมตริกคาไบด์176mm-6.00mm฿2,716
ONSRUD 62-842 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmเมตริกคาไบด์176mm-6.00mm฿2,677
ONSRUD 62-844 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmเมตริกคาไบด์164mm-8.00mm฿2,915
ONSRUD 62-846 รายการ End Mill การกำหนดเส้นทาง # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmเมตริกคาไบด์176mm-8.00mm฿2,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ONSRUD 52-285 ดอกเอ็นมิลล์กำหนดเส้นทาง Upcut 1/4 1 2 1/2
฿1,893 / หน่วย