Onsrud 52-570 | ดอกเอ็นมิลล์ขึ้นโฟมบิต 5/16 3 1/8 | 4kpe7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ONSRUD 52-570 Rout End Mill Up โฟมบิต 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7

ONSRUD 52-570 ดอกกัดเซาะร่องขึ้นโฟมบิต 5/16 3 1/8

In Stock
รายการ: AD8KCG รุ่น: 52-570ข้ามอ้างอิง: 4KPE7
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
฿4,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการกำหนดเส้นทาง End Mill
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 25
ความยาวของการตัด3.125 "
หมายเลขรายการ52-550
วัสดุคาไบด์
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ก้าน Dia5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนอัพคัทโฟมบิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207706060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเส้นผ่าศูนย์กลางรูปแบบสิ้นสุดชนิดภาพเขียนมุม Helixความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟันราคา
ONSRUD 66-320 Rout End Mill Up Finish Tool 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC 5 66-3203 / 8 "3 / 8 "รัศมีมุมหมัดเด็ดล่างสุดองศา 305 / 8 "66-3002฿4,073
ONSRUD 52-558 Rout End Mill Up Foam Bit 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE 4 52-5583 / 16 "3 / 16 "สี่เหลี่ยมด้านเท่าอัพคัทโฟมบิตองศา 251.125 "52-5502฿3,611
ONSRUD 60-249 Rout มิลล์ขึ้นเกลียวต่ำ 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "สี่เหลี่ยมด้านเท่าอัพคัท Low Helix Finisherองศา 101.125 "60-2003฿6,858
ONSRUD 60-251 Rout End Mill Up Low Helix 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC 4 60-2511 / 2 "1 / 2 "สี่เหลี่ยมด้านเท่าอัพคัท Low Helix Finisherองศา 102.125 "60-2003฿7,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ONSRUD 52-570 ดอกกัดเซาะร่องขึ้นโฟมบิต 5/16 3 1/8
฿4,614 / หน่วย