ตกลง 70-510 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ 3/16 นิ้ว 60 เหล็กไฮสปีด | 4kpu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 นิ้ว 60 High Speed ​​Steel | AD8KGH 4KPU9

ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 นิ้ว 60 เหล็กไฮสปีด

In Stock
รายการ: AD8KGH รุ่น: 70-510อ้างอิงข้าม: 4KPU9
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
฿537 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.188 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
ความยาวขลุ่ย2.125 "
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
หมายเลขรายการ70-500
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
จุดมุมองศา 60
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia3 / 16 "
ขนาด3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207706060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 นิ้ว 60 High Speed ​​Steel | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "เศษส่วนนิ้ว1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "฿440
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 เหล็กกล้าความเร็วสูง | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "จดหมาย2.437 "4"1 / 4 "E฿614
ONSRUD 70-524 ดอกกัดงาน 3/8 นิ้ว 60 เหล็กความเร็วสูง | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "เศษส่วนนิ้ว2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "฿1,083
ONSRUD 70-532 ดอกกัดงาน 1/2 นิ้ว 60 เหล็กความเร็วสูง | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "เศษส่วนนิ้ว2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "฿1,668

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 นิ้ว 60 เหล็กไฮสปีด
฿537 / หน่วย