OPTREL K6501 หมวกกันน็อคสำหรับเชื่อม, 9 ถึง 13 ระดับเฉดสี, แบตเตอรี่ช่วยพลังงานแสงอาทิตย์, สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมวกกันน็อกเชื่อมอัตโนมัติมืด |
การควบคุม ADF | อนาล็อก |
แบตเตอรี่ | 2500 ชม. |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
สี | สีแดง |
กราฟิก | ไม่มี |
หมวก | วงล้อ |
เลนส์โป๊ะ | 4, 9 ถึง 13 |
วัสดุ | ไซเทล เอสที |
จำนวนเซนเซอร์ Arc | 2 |
ความสูงของแผ่น | 3-9 / 16 " |
ความกว้างของแผ่น | 4-1 / 3 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่พร้อม Solar Assist |
พื้นที่ดู | 2 "x 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 6506103075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CH |
A. หมวกกันน็อครุ่นนี้มีโหมดบดพร้อมคุณสมบัติการทำให้มืดลงอัตโนมัติเพื่อให้ผลิตผลงานได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องถอดหมวกกันน็อคและปรับสีให้เข้ากับความต้องการในการเชื่อม
A. หมวกนิรภัยสำหรับการเชื่อมป้องกันแสงแฟลชที่ดวงตาของผู้ใช้ ยิ่งตัวเลขสูง เฉดสีก็จะยิ่งเข้มขึ้น
A. คุณสามารถปรับการตั้งค่าเฉดสีได้โดยใช้ปุ่มปรับที่อยู่ทางด้านซ้ายของยูนิต อนุญาตให้ช่างเชื่อมควบคุมความเข้มของเงาหรือความมืดขึ้นอยู่กับประเภทของงานเชื่อมที่กำลังดำเนินการ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.