ORBIS 0404761 พาเลท 6000 ปอนด์ ยาว 48 นิ้ว กว้าง 40 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
สี | Black |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 6,000 ปอนด์ |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | HDPE, พลาสติก |
รายการพาเลท | 4 ทางบางส่วน |
ประเภทพาเลท | แร็คได้ |
ความจุที่เก็บได้ | 3,000 ปอนด์ |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 30,000 ปอนด์ |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x48 R2 CIISC Blk PC Frm | 6,000 ปอนด์ | 6" | 48 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 40 " | ฿11,820 | ||
0405050 | 4,000 ปอนด์ | 5.5 " | 48 13 / 16 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 48 13 / 16 " | ฿13,039 | ||
0402724 | 6,000 ปอนด์ | 6 1 / 3 " | 48 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 40 " | ฿11,037 | ||
40X48 RCKO BLK | 5,000 ปอนด์ | 6.25 " | 48 " | HDPE | 30,000 ปอนด์ | 40 " | ฿10,807 | ||
40X48 HDSC BLK | 4,000 ปอนด์ | 5.125 " | 48 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 40 " | ฿8,841 | ||
45X48 BR CIISF BLK LP ASM | 4,000 ปอนด์ | 7.5 " | 48 11 / 16 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 45 11 / 16 " | ฿12,595 | ||
45X48 JOURNEY BLK | 4,000 ปอนด์ | 6" | 48 15 / 16 " | HDPE รีไซเคิลบางส่วน | 30,000 ปอนด์ | 45 15 / 16 " | ฿13,754 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.