จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

ORBIS DGS6040 ดอลลี่เกรย์ 3 ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่ 650 ปอนด์ | AA2CZE 10E141

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3 Container Dolly 650 Lb.

รายการ: เอเอทูซีซรุ่น: DGS6040 ดอลลี่เกรย์ 3 อ้างอิงข้าม: 10E141
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿6,128
5.00% ปิด
฿5,822 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่
การกำหนดค่าคาสเตอร์ การกำหนดค่าล้อ (2) หมุน, (2) แข็ง
วัสดุล้อ ยาง
ประเภทล้อ ของแข็ง
ล้อล้อ Dia. 3"
วัสดุล้อเลื่อน ยาง
วัสดุล้อเลื่อน วัสดุดอกยาง ยาง
ประเภทล้อเลื่อน แข็ง, หมุน
ความกว้างของล้อล้อ 1"
ความกว้างของล้อ 1"
ความจุโหลด ปอนด์ 650
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงสุด 21 13/16 "x 13 29/32"
จำนวนล้อเลื่อน 4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 21 7 / 8 "
ความกว้างโดยรวม 14 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม 3"
ความยาวแพลตฟอร์ม 24 "
วัสดุแพลตฟอร์ม พลาสติก
รูปแบบแพลตฟอร์ม เปิดด้วย Lip Up
ความกว้างแพลตฟอร์ม 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.76
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)65.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)44.7
รหัส HS8716805010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

    • สูงสุด สี่เหลี่ยมผืนผ้า (21.8 "x 13.9")

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS DGS6040 Dolly Grey 3 Container Dolly 650 Lb.
฿6,128 / หน่วย