ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ถาดขนมปัง |
| Color | สีดำ |
| ความยาวภายใน | 25 1 / 4 " |
| ความกว้างภายใน | 21 1 / 4 " |
| วัสดุ | พลาสติก |
| ได้รับการรับรองจาก NSF | ไม่ |
| ความสูงโดยรวม | 6" |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26 5 / 8 " |
| ความกว้างโดยรวม | 22 1 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ตะกร้าขนมปัง |
| ประเภท | วางซ้อนกันได้ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 67.82 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.9 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MULTIFAN P6D50A2M11100 พัดลมยึดท่อ 400 เฟส 50V ความถี่ XNUMX Hz
- ข้อต่อหกเหลี่ยม ZSNDF-211 จากสหรัฐอเมริกา SEALING ขนาดเกลียว M4x0.7 SS ยาว 16 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.
- ไททัน FASTENERS BBU32
- ซีลเพลาโรตารี DDS 202604VC, 1 ลิป, Vc, ไนไตรล์, Id 20 มม., Od 26 มม., ความกว้าง 4 มม., ความดันสูงสุด 7 Psi
- VOLKEL 22372-1 ดอกต๊าปมือหยาบ DIN 352/HSS-G, BSW 2.1/4 x 4 ขนาด
- BALDOR / DODGE 40Q10H18WP TIGEAR-2 ลดสีขาว
- GATES T5-32-30M-LLUSNB สายพานซิงโครนัสและไทม์มิ่ง
- ELDON JAMES EJK138-HDPE เกลียวนอกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับอะแดปเตอร์แบบหนามและชุดจุกนมหกเหลี่ยม
สำรวจเพิ่มเติม
- CAROL
- KEYSHAFT
- SANI-LAV
- WILKERSON
- BLACOH INDUSTRIES
- หน่วยกักกันสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- หม้อทอดไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแบบตั้งโต๊ะ
- น้ำมันคอมเพรสเซอร์
- ส้อมครอบคลุม
- CONDOR Smooth PU Coated Knit Gnereal Purpose ถุงมือทนสารเคมี
- ถุงมือสำหรับงานเบา IRONCLAD Workcrew
- LAKELAND เสื้อคลุมมีฮู้ด ซิป สีน้ำเงิน
- MUELLER INDUSTRIES 105MDT เช็ควาล์วไร้เสียง
- แหวนโหลด RUD CHAIN VLBS สำหรับการเชื่อม
- CADDY INDUSTRIAL SALES น็อตช่องพร้อมสปริง
- DIXON บล็อกและเข็มวาล์วเลือดออก
- VERMONT GAGE Go/NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-8 Unc Lh
- ANSELL 02-100 Alphatec ถุงมือทนสารเคมีสูง
- คีมกดคอนกรีต CALDWELL 172 Series พร้อมแผ่นรองยูรีเทน
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ORBIS NPL650-01 Blk ตะกร้าขนมปัง 26-1/2 x 22 x 5 สีดำ
฿1,380 / หน่วย