Orbis Rcs01215-1 สีเทา | ปกเทา 15 X 4 X 12 | 9g948 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORBIS RCS01215-1 GREY Cover Grey 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948

ORBIS RCS01215-1 GREY ปกเทา 15 x 4 x 12

In Stock
รายการ: AF4QTE รุ่น: RCS01215-1 GREYข้ามอ้างอิง: 9G948
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
฿565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาภาชนะ
สีสีเทา
เหมาะกับความกว้างของถัง12 "
ความสูง5 / 8 "
วัสดุเอทิลีน
ความสูงภายนอก5 / 8 "
ความยาวภายนอก12 "
ความกว้างภายนอก15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3923500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวัสดุความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกราคา
ORBIS RCSO2415-1 BLUE ฝาภาชนะสีน้ำเงิน | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 สีน้ำเงินสีน้ำเงิน-5 / 8 "24 "15 "฿790
ORBIS RCS02415..GRAY ฝาตู้คอนเทนเนอร์เทา | AF3NWW 8A911 RCS02415..สีเทาสีเทา-5 / 8 "24 "15 "฿790
ORBIS CBC4842-1 GREY ครอบเทา 41-1 / 2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 สีเทาสีเทาเอทิลีนความหนาแน่นสูง4"48 "41.5 "฿13,550
ORBIS CBC4842-1 NATURAL Cover เนเชอรัล 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 ธรรมชาติโดยธรรมชาติเอทิลีนความหนาแน่นสูง4"48 "41.5 "฿13,550
ORBIS RCS01215-1 BLUE ผ้าคลุมสีน้ำเงิน 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 สีฟ้าสีน้ำเงินเอทิลีน5 / 8 "12 "15 "฿565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORBIS RCS01215-1 GREY ปกเทา 15 x 4 x 12
฿565 / หน่วย