OTC TOOLS 1944 ชุดลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว 5 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ไม่มี |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 5 |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
รวมซ็อกเก็ต | เมตริก Hex 35 มม., เมตริก Hex 38 มม., เมตริก Hex 41 มม., เมตริก Hex 33 มม., 1-1 / 2 "Hex Budd พร้อมซ็อกเก็ตสี่เหลี่ยม 13-16" |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 6 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 731413038266 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | รวมซ็อกเก็ต | มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | Tether สามารถ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9814 | 3 / 4 " | 6 | SAE | 2 "6 pt. Standard SAE, 2-1 / 8" 6 pt. Standard SAE, 2-1 / 4 "Standard SAE, 2-3 / 8" 6 pt. Standard SAE, 2-5 / 8 "6 pt., 2-3 / 4" 6 pt. Standard SAE, 2-1 / 2 "6 pt. Standard SAE | 6 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿56,687 | ||
5900A-พลัส | 1/2",1/4",3/8" | 53 | - | - | ไม่มี | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿9,255 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.