OZ LIFTING PRODUCTS OZ200-10CHOP รอกโซ่มือโยก 40000 ปอนด์ ยกสูง 10 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
เบรค | เบรคสไตล์เวสตัน |
ความลึก | 40.12 " |
เปิดตะขอ | 3-5 / 16 " |
ความยาว | 13 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 40,000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 35.5 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 112 ปอนด์ |
ความกว้าง | 25 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | เปิดตะขอ | ชิ้น | ความยาว | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อซ.005-10ชป | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 5.25 " | 10 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 10.625 " | ฿11,742 | ||
อซ.005-20ชป | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 5.25 " | 20 ฟุต | 1000 ปอนด์ | 10.625 " | ฿16,204 | ||
อซ.010-10ชป | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 6.5 " | 10 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 12.5 " | ฿11,575 | ||
อซ.010-20ชป | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 6.5 " | 20 ฟุต | 2000 ปอนด์ | 12.5 " | ฿17,995 | ||
อซ.015-10ชป | 7.38 " | 6-5 / 16 " | 1.156 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 7.25 " | 10 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 15-11 / 16 " | ฿17,020 | ||
อซ.015-20ชป | 7.38 " | 6-5 / 16 " | 1.156 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 7.25 " | 20 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 15-11 / 16 " | ฿23,405 | ||
อซ.020-10ชป | 7.38 " | 6-5 / 16 " | 1.375 " | รอกโซ่ด้วยมือ | 8" | 10 ฟุต | 4000 ปอนด์ | 16-5 / 16 " | ฿19,563 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.