OZ LIFTING PRODUCTS OZ3PBT รถเข็น 6000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 4 "ถึง 8" |
เหมาะกับความสูงของลำแสง | 4 21 / 64 " |
หัวหน้าห้องเพื่อประกันตัว | 7-1 / 4 " |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
นาที. เส้นโค้งรัศมี | 51 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ล้อล้อ Dia. | 4-3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | เหมาะกับความสูงของลำแสง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ออซ05พีบีที | 2-1/2" to 5-7/8" | 2 9 / 32 " | 1000 ปอนด์ | ฿6,121 | ||
ออซ1พีบีที | 2-1 / 2 "ถึง 8" | 2 61 / 64 " | 2000 ปอนด์ | ฿9,330 | ||
ออซ2พีบีที | 3-1 / 2 "ถึง 8" | 3 35 / 64 " | 4000 ปอนด์ | ฿14,607 | ||
ออซ5พีบีที | 4-1 / 2 "ถึง 8" | 4 51 / 64 " | 10,000 ปอนด์ | ฿27,552 | ||
ออซ10พีบีที | 5 "ถึง 8" | 5 15 / 16 " | 20,000 ปอนด์ | ฿54,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.