OZ LIFTING PRODUCTS OZ5GBT รถเข็นเกียร์ 10000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเกียร์ |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 4-1 / 2 "ถึง 8" |
เหมาะกับความสูงของลำแสง | 4 51 / 64 " |
หัวหน้าห้องเพื่อประกันตัว | 8-5 / 8 " |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
นาที. เส้นโค้งรัศมี | 55 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ล้อล้อ Dia. | 4-7 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | เหมาะกับความสูงของลำแสง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อซ.1GBT | 2-1 / 2 "ถึง 8" | 2 61 / 64 " | 2000 ปอนด์ | ฿17,028 | ||
อซ.2GBT | 3-1 / 2 "ถึง 8" | 3 35 / 64 " | 4000 ปอนด์ | ฿23,526 | ||
อซ.3GBT | 4 "ถึง 8" | 4 21 / 64 " | 6000 ปอนด์ | ฿30,138 | ||
อซ.10GBT | 5 "ถึง 8" | 5 15 / 16 " | 20,000 ปอนด์ | ฿56,280 | ||
อซ.20GBT | 8-1 / 4 "ถึง 13" | 7 25 / 32 " | 40,000 ปอนด์ | ฿133,159 | ||
อซ.30GBT | 8-1 / 4 "ถึง 13" | 7 25 / 32 " | 60,000 ปอนด์ | ฿240,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.