OZ LIFTING PRODUCTS OZ600-20LHOP รอกโซ่แบบก้านโยก Cap12000lb ยก 20 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
เบรค | Twin Pawl Weston Style โหลดเบรค |
โซ่ | ชุบสังกะสี |
ความยาวของโซ่ | 41 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
เปิดตะขอ | 1-15 / 16 " |
ความยาวก้าน | 16-1 / 8 " |
ยก | 20 ฟุต |
ความจุโหลด | 12,000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 24.375 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 75 ปอนด์ |
รีฟวิง | 2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เปิดตะขอ | ชิ้น | ยก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | รีฟวิง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ075-5LHOP | 1.187 " | รอกโซ่ก้านโยก | 5 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | 1 | ฿16,595 | |
OZ075-10LHOP | 1.187 " | รอกโซ่ก้านโยก | 10 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | 1 | ฿17,173 | |
OZ075-15LHOP | 1.187 " | รอกโซ่ก้านโยก | 15 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | 1 | ฿19,861 | |
OZ075-20LHOP | 1.187 " | รอกโซ่ก้านโยก | 20 ฟุต | 1500 ปอนด์ | 12-13 / 16 " | 1 | ฿22,190 | |
OZ150-5LHOP | 1.375 " | รอกโซ่ก้านโยก | 5 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 15 " | 1 | ฿20,567 | |
OZ150-10LHOP | 1.375 " | รอกโซ่ก้านโยก | 10 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 15 " | 1 | ฿22,692 | |
OZ150-15LHOP | 1.375 " | รอกโซ่ก้านโยก | 15 ฟุต | 3000 ปอนด์ | 15 " | 1 | ฿23,517 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.