PAC STRAPPING PRODUCTS 5/8x.020HT-300 สายรัดเหล็ก 300 ฟุต ยาว 20 มิล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดเหล็ก |
ความแรงของการทำลาย | 1855 ปอนด์ |
ความกว้างของขดลวด | 5 / 8 " |
ความยาว | 300ft |
ความหนา | 0.02 " |
UPC | 154126419595 |
ความกว้าง | 5 / 8 " |
พลังงานลม | RW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 7217905030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | ความกว้างของขดลวด | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2x.020HT-300 | 1485 ปอนด์ | 1 / 2 " | 300ft | 0.02 " | 1 / 2 " | ฿6,200 | ||
3 / 4x.029HT-200 | 3205 ปอนด์ | 3 / 4 " | 200ft | 0.029 " | 3 / 4 " | ฿3,936 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.