Packard 48332 | ดราฟอินดิวเซอร์ 5-1/4นิ้ว H 115v | 35pt77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PACKARD 48332 Draft Inducer 5-1 / 4in. H 115V | AG6DKB 35PT77

PACKARD 48332 ตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง 5-1/4in. เอช 115V

In Stock
รายการ: AG6DKB รุ่น: 48332อ้างอิงข้าม: 35PT77
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
฿18,702 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง
แอมป์1.80
ความลึก8-1 / 2 "
เหมาะกับแบรนด์คนดูแลบ้าน
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น5KSB46GF0003S, B48330001
ความสูง5.25 "
HP1/50
ขาเข้าและทางออก Dia1.9/2.4 นิ้ว
วัสดุที่อยู่อาศัยพลาสติก
ชนิดภาพเขียนการแทนที่
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง568871 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.2
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8414599080

รายละเอียดสินค้า:

  • ซูเปอร์กู๊ดแมน 5KSB46GF0003S, B48330001

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์ความลึกแรงดันไฟฟ้าความกว้างเหมาะกับแบรนด์สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่นความสูงราคา
PACKARD 65475 การเปลี่ยนบูสเตอร์อากาศสันดาป | AF8NVB 29AT90 65475เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง0.4-115-โคลแมนเอฟคอน373-19801-820, 373-19801-821-฿4,140
PACKARD 82641 Draft Inducer เปลี่ยน 1/25 HP | AF8NVC 29AT91 82641เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "฿20,181
PACKARD 82057 Draft Inducer เปลี่ยน 1/40 HP | AF8NVE 29AT93 82057เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง1.05-17 / 32 "115568756 "เทรนX380402530577 21 / 32 "฿14,895
PACKARD 82999 Draft Inducer เปลี่ยน 1/30 HP | AF8NVF 29AT94 82999เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง0.645-49 / 64 "208/230568755 "นิวยอร์ก026-33999-0018 11 / 16 "฿16,591
PACKARD 82052 Draft Inducer 5-1 / 32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052เหล็ก1.007-43 / 64 "115568756 "ดันเคิร์ก433-00-5105.031 "฿17,576
PACKARD 82618 Draft Inducer 7-15 / 16 นิ้ว H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618เหล็ก0.905-51 / 64 "115/230569000 "เฟดเดอร์031-70597 15 / 16 "฿17,696
PACKARD 66003 Draft Inducer 6-45 / 64in. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003เหล็ก0.928-5 / 16 "115568756 "คนดูแลบ้าน11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "฿11,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PACKARD 48332 ตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง 5-1/4in. เอช 115V
฿18,702 / หน่วย