PACKARD SD300 ปั๊มจุ่มแยกน้ำ 15 ฟุต ความยาวสายไฟ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มไฟฟ้า |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ได้รับการรับรองจาก UL, CSA จดทะเบียน |
แอมป์ | 5.09 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประเภทสายไฟ | 3 ง่ามกราวด์ |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 " |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 57 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 35 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 5 |
จัดการ | ใช่ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
อินพุตเฟส AC | 1 |
หัวหน้าสูงสุด | 30 ฟุต |
ประเภทสวิทช์ | ไม่รวมสวิตช์ |
การป้องกันความร้อน | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.