Palmetto Packing 1555 | ซีลปิดกล่อง 1/8 ตร.ม. นิ้ว 10 ฟุต | 4vle5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PALMETTO PACKING 1555 แพ็คกิ้ง ซีล 1/8 ตร.ม. นิ้ว, 10 ฟุต | AD9WQK 4VLE5

PALMETTO PACKING 1555 แพ็คกิ้งซีล 1/8 ตร.ว. นิ้ว 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9WQK รุ่น: 1555ข้ามอ้างอิง: 4VLE5
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
฿2,007 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลบรรจุการบีบอัด
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-450 ถึง 800 F
สีสีเทาหมองคล้ำ
สำหรับใช้ในปั๊มและวาล์ว
ความยาว10ft
วัสดุกราไฟท์บรรจุด้วยกราไฟท์
สูงสุด แรงดันสำหรับปั๊ม (PSI)3500
สูงสุด แรงดันสำหรับวาล์ว (PSI)3500
สูงสุด ความเร็วของเพลา (ฟุต / นาที)4000
สูงสุด อุณหภูมิใน Steam (F)1200
ช่วง pHเพื่อ 3 14
สี่เหลี่ยมด้านเท่า1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS5607504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Palmetto Packing 1555 ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องย่อยและปั๊มเคมี เช่นเดียวกับเพลา วาล์ว และเครื่องกวนที่หมุนหรือลูกสูบ
  • ประกอบด้วยเส้นใยกราไฟท์ทดสอบ 99% โดยมีอนุภาคกราไฟต์ละเอียดอยู่ตรงกลางและถักเปียด้านนอก
  • ซีลบรรจุนี้สามารถรองรับอุณหภูมิสูงถึง 1200 องศาฟาเรนไฮต์ในไอน้ำ, 800 องศาฟาเรนไฮต์ในบรรยากาศออกซิไดซ์และ 6000 องศาฟาเรนไฮต์ในบรรยากาศที่ไม่ออกซิไดซ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดสี่เหลี่ยมด้านเท่าราคา
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 1/8 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9WQJ 4VLE4 15555ft-1 / 8 "฿1,212
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 1/8 ตร.นิ้ว 25 ฟุต | AD9WQL 4VLE6 155525ft-1 / 8 "฿4,028
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 3/16 ตารางนิ้ว 5 ฟุต | AD9WQM 4VLE7 15555ft-3 / 16 "฿2,113
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 3/16 ตารางนิ้ว 10 ฟุต | AD9WQN 4VLE8 155510ft-3 / 16 "฿3,865
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 3/16 ตารางนิ้ว 25 ฟุต | AD9WQP 4VLE9 155525ft-3 / 16 "฿8,359
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 1/4 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9WQQ 4VLF1 15555ft-1 / 4 "฿3,180
PALMETTO PACKING 1555 ซีล 1/4 ตร.นิ้ว 10 ฟุต | AD9WQR 4VLF2 155510ft-1 / 4 "฿6,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PALMETTO PACKING 1555 แพ็คกิ้งซีล 1/8 ตร.ว. นิ้ว 10 ฟุต
฿2,007 / หน่วย