Parker 0.56dsr01.50 | 49j581 กระบอกลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 0.56DSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 9/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DZB 49J581

PARKER 0.56DSR01.50 กระบอกลมกลม 9/16 นิ้ว เจาะ 1-1/2 นิ้ว ช่วงชัก

In Stock
รายการ: AJ2DZB รุ่น: 0.56DSR01.50อ้างอิงข้าม: 49J581 / 5MMF0
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
฿1,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia9 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดจมูก
ด้ายติดจมูก7 / 16 "-20
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.3 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต# 10-32 UNF
ก้าน Dia.0.188 "
ความยาวของเกลียว0.5 "
ขนาดเกลียว# 10-32 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.57
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวเจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กขนาดเกลียวลากเส้นชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PARKER 0.31DSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC1"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-243"฿1,486
PARKER 0.31DSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-244"฿1,601
PARKER 0.31DSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้ว Bore 3 นิ้ว Stroke | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC3"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-245"฿1,795
PARKER 0.31DSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะจังหวะ 4 นิ้ว | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC4"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-246"฿1,828
PARKER 0.44DSR0.500 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.500 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF1 / 2 "-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-203.1 "฿1,601
PARKER 0.44DSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.00 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF1"-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-203.6 "฿1,676
PARKER 0.44DSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.50 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF1.5 "-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-204.100 "฿1,751

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 0.56DSR01.50 กระบอกลมกลม 9/16 นิ้ว เจาะ 1-1/2 นิ้ว ช่วงชัก
฿1,728 / หน่วย