PARKER 1001E40 00 02 สายอ่อนยาว 9 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออ่อน |
สี | Black |
วัสดุข้อต่อ | ใยสังเคราะห์ |
วัสดุปกคลุม | SBR |
ขนาดที่เหมาะสม | 40mm |
ภายใน Dia | 40mm |
ความยาว | 9" |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 232 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 46.1 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ ความดัน | 232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 16 " |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -20 องศาเซลเซียส |
ภายนอก Dia. | 54mm |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 1-1 / 2 " |
การสนับสนุน | ถักเปียสังเคราะห์ |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 5:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ถึง 140 องศา F |
วัสดุ Tube | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 4009320050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดที่เหมาะสม | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001E25 00 01 | 25mm | 25mm | ถุงเท้ายาว | 10 " | 4" | 38mm | 1" | ฿14,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.