PARKER 1120-10B-RED-250 ท่อลมเบรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.441 นิ้ว ไนลอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเบรกอากาศ |
สี | สีแดง |
สีท่อ | สีแดง |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 93 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 2.5 " |
นาที. แรงดันระเบิด | 900 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ท่อภายใน Dia | 0.441 " |
วัสดุ Tube | ไนลอน |
ท่อนอก Dia | 5 / 8 " |
ขนาดท่อ | 5 / 8 " |
ความหนาของผนังท่อ | 2.3 " |
ชนิดภาพเขียน | ประเภท B - เสริมแรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.59 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สี | ความยาว | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-250 | ประเภท B - เสริมแรง | Black | 250ft | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿43,808 | ||
1120-10B-บลู-250 | ประเภท B - เสริมแรง | สีน้ำเงิน | 250ft | 2.5 " | 5 / 8 " | 0.441 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿35,648 | ||
1120-12B-BLK-250 | ประเภท B - เสริมแรง | Black | 250ft | 3" | 3 / 4 " | 0.566 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿58,920 | ||
1120-12B-GRN-250 | ประเภท B - เสริมแรง | สีเขียว | 250ft | 3" | 3 / 4 " | 0.566 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿58,375 | ||
1120-4A-BLK-1000 | ประเภท A - ไม่เสริมแรง | Black | 1000ft | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿37,840 | ||
1120-4A-บลู-1000 | ประเภท A - ไม่เสริมแรง | สีน้ำเงิน | 1000ft | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿40,663 | ||
1120-4A-GRN-1000 | ประเภท A - ไม่เสริมแรง | สีเขียว | 1000ft | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿40,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.