Parker 12-8 Mhn-ss | 14m049 จุกนมหกเหลี่ยมยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 12-8 MHN-SS จุกนมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA6PVD 14M049

PARKER 12-8 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6PVD รุ่น: 12-8 MHN-SSอ้างอิงไขว้: 14M049
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
฿2,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมยาว Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาด Hex1.125 "
แม็กซ์ ความดัน6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "x 1 / 2"
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • จุกนมหกเหลี่ยมตัวผู้เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่มีการทำข้อต่อแบบรัดแน่นกับเกลียวโดยใช้น้ำยาซีลเกลียวหรือข้อต่อแบบรัดแน่นโดยใช้ซีลอุปกรณ์ต่อพ่วงกับส่วนประกอบการผสมพันธุ์
  • มีโครงสร้างสแตนเลสสตีลเพื่อความสามารถในการทนต่อแรงกดดันได้ถึง 6400 PSI
  • เกลียวตัวผู้แบบรีดให้การเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่วและความทนทานสูง
  • ปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI B31.1 และ B1.20.1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER 12-4 MHN-SS จุกนมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 x 1/4 นิ้ว | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-เอสเอส1.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 4"฿3,288
PARKER 12-12 MHN-SS จุกนมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-เอสเอส1.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿2,982
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 จุกนมยาวหกเหลี่ยม ตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-เอสเอส 3.01.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿4,643
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-เอสเอส 2.05 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "฿975
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex ท่อจุกนมยาว 1/4 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-เอสเอส 2.55 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "฿1,548
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-เอสเอส 3.05 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "฿1,418
PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 3/8 นิ้ว Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-เอสเอส 2.03 / 4 "7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "฿1,457

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 12-8 MHN-SS จุกนมหกเหลี่ยมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว
฿2,997 / หน่วย