Parker 12blen12-316 | ข้อต่อสวมอัด, ปลอกโลหะสองอัน, ขนาด 3/4 นิ้ว, Ss | 4cxp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 12BLEN12-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 4/7 นิ้ว SS | AD4AGK 8CXP12 / 12BLEN316-XNUMX-GR

PARKER 12BLEN12-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 4/XNUMX นิ้ว SS

In Stock
รายการ: AD7AGK รุ่น: 12BLEN12-316ข้ามอ้างอิง: 4CXP8 / 12BLEN12-316-GR
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
฿2,367 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเธรดการบีบอัด1-20
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R)
ขนาด Hex1-1 / 16 "
วัสดุ316 SS
รูปร่างฝาครอบ
สไตล์ส่วนประกอบ
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ท่อนอก Dia3 / 4 "
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันขนาดท่อรูปร่างสไตล์ชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 4MSC2N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 1 ชิ้น ขนาด 4/2 นิ้ว SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SSโลหะเหล็กสแตนเลส 3169100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,043
PARKER 4MSC4N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 1 ชิ้น ขนาด 4/2 นิ้ว SS | AB1ZPD 9PZCXNUMX 4MSC4N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿957
PARKER 4MSC6N-316 ข้อต่อท่อ ขนาด 1 นิ้ว 2 ข้อต่อเฟอร์รูล | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SSโลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "---425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,435
PARKER 4MSC8N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 1 ชิ้น ขนาด 4/2 นิ้ว SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3166600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,808
PARKER 6MSC4N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 8/2 นิ้ว SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,442
PARKER 6MSC6N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 8/2 นิ้ว SS | AB1ZPH 4PZDXNUMX 6MSC6N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,551
PARKER 6MSC8N-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 8/2 นิ้ว SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-โลหะเหล็กสแตนเลส 3167200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 12BLEN12-316 ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัด 3 ชิ้น ขนาด 4/XNUMX นิ้ว SS
฿2,367 / หน่วย