Parker 12ru8-b | 4eug1 ลดสหภาพ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 12RU8-B ลดยูเนี่ยนทองเหลือง Alok x Alok 3/4 x 1/2 นิ้ว | AD7JWV 4EUG1 / 12RU8-B-GR

PARKER 12RU8-B ข้อต่อทองเหลืองลดขนาด Alok x Alok 3/4 x 1/2in

In Stock
รายการ: AD7JWV รุ่น: 12RU8-Bข้ามอ้างอิง: 4EUG1 / 12RU8-B-GR
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
฿655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดสหภาพแรงงาน
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x A-LOK (R)
ขนาด Hex1-1 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "x 1 / 2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 12RU8-316-GR Reducing Union 316 Stainless Steel Alok 3/4 x 1 / 2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 องศาถึง 1200 องศา F฿5,020
PARKER 6RU4-316-GR ลดยูเนี่ยน 316 สแตนเลส Alok 3/8 x 1 / 4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 องศาถึง 1200 องศา F฿2,169
PARKER 8RU4-316-GR ลดยูเนี่ยน 316 สแตนเลส Alok x Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 องศาถึง 1200 องศา F฿3,028
PARKER 8RU6-316-GR ลดยูเนี่ยน 316 สแตนเลส Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"โลหะเหล็กสแตนเลส 316-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 องศาถึง 1200 องศา F฿2,732
PARKER 4-2 HBZ-B ลดยูเนี่ยนทองเหลือง Cpi x Cpi 1/4 นิ้ว x 1 / 2in | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 เอชบีแซด-บี1 / 4 "x 1 / 2"โลหะทองเหลือง-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 องศาถึง 400 องศา F฿799
PARKER 6-4 HBZ-B Reducing Union ทองเหลือง Cpi x Cpi 3 / 8in x 1 / 4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 เอชบีแซด-บี3 / 8 "x 1 / 4"โลหะทองเหลือง-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 องศาถึง 400 องศา F฿886
PARKER 8-4 HBZ-B ลดสหภาพทองเหลือง Cpi x Cpi 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 เอชบีแซด-บี1 / 2 "x 1 / 4"โลหะทองเหลือง-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 องศาถึง 400 องศา F฿1,432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 12RU8-B ข้อต่อทองเหลืองลดขนาด Alok x Alok 3/4 x 1/2in
฿655 / หน่วย