Parker 14c | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เหล็ก | 30n346 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 14C ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เหล็ก | AC4WBH 30N346

PARKER ข้อต่อสวมเร็ว 14C ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4WBH รุ่น: 14Cอ้างไขว้: 30N346
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
฿1,898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นไตรวาเลนท์ Chrome
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนยานยนต์ Tru-Flate
ประเภทล็อคล็อคลูก
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล50 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
การชุบสังกะสี
วัสดุซีลไนไตร
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 4-18 "
ประเภทด้ายชาย
ประเภทวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลขนาดท่อขนาดเกลียวประเภทด้ายขนาดตัวราคา
PARKER 14 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว เหล็ก | AC4WBD 30N342 14เหล็ก-เหล็ก50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "ชาย3 / 8 "฿1,777
PARKER 14-5BP Quick Coupler ขนาด 3/8 นิ้ว 300 Psi เหล็ก | AC4WBF 30N344 14-5 บเหล็ก3 / 8 "เหล็ก50 cfm---3 / 8 "฿2,543
PARKER 14F ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/2 นิ้ว เหล็ก | AC4WBJ 30N347 14Fเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "ชาย3 / 8 "฿2,175
PARKER 15 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว เหล็ก | AC4WBK 30N348 15เหล็ก-เหล็ก50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "หญิง3 / 8 "฿1,682
PARKER 15F ข้อต่อสวมเร็ว 3/8 นิ้ว NPTF เหล็ก | AC4WBM 30N350 15Fเหล็ก-เหล็ก50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "หญิง3 / 8 "฿2,115
PARKER B10-3B ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AC4WCA 30N362 B10-3 บทองเหลือง1 / 4 "ทองเหลือง25 cfm---1 / 4 "฿1,299
PARKER B10-3BP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1/4 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | AC4WCB 30N363 บี10-3บีพีทองเหลือง1 / 4 "ทองเหลือง25 cfm---1 / 4 "฿1,427

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ข้อต่อสวมเร็ว 14C ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เหล็ก
฿1,898 / หน่วย