จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 164C-6-6-4 สามทาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TUK 1VDF3

PARKER 164C-6-6-4 ที เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3TUK รุ่น: 164C-6-6-4อ้างอิงข้าม: 1VDF3
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
฿6,843 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน121 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน75 ถึง 400 psi
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-54 องศาเซลเซียส
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
รูปร่างTee
วัสดุแขนเสื้อทองเหลืองอะซีตัล
สไตล์หลอดเป็นหลอด
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ประเภทด้ายกบช
ท่อนอก Dia3 / 8 "
ขนาดท่อ3/8 "x 3/8" x 1/4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิในการทำงานวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อรูปร่างสไตล์ชั่วคราว พิสัยท่อนอก Diaกก. จำนวนราคา
PARKER 60C-12 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "10฿948
PARKER 60C-2 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F1 / 8 "10฿244
PARKER 60C-3 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F3 / 16 "10฿225
PARKER 60C-5 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 องศาเซลเซียสโลหะทองเหลือง-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F5 / 16 "10฿291
PARKER 60PT-10 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 องศาเซลเซียสพลาสติกอะซีตัล-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F5 / 8 "10฿414
PARKER 60PT-4 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 องศาเซลเซียสพลาสติกอะซีตัล-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F1 / 4 "10฿240
PARKER 60PT-5 Sleeve เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 องศาเซลเซียสพลาสติกอะซีตัล-แขนเสื้อหลอด-65 องศาถึง 250 องศา F5 / 16 "10฿358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 164C-6-6-4 ที เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿6,843 / แพ็ค