Parker 164pmt-4 | ยูเนี่ยนตี๋ 1/4 ใน | 11k693 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 นิ้ว | AA3GLC 11K693

PARKER 164PMT-4 ข้อต่อยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3GLC รุ่น: 164PMT-4อ้างอิงข้าม: 11K693 / 791CG6
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
฿689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนที
กลุ่มอายุผู้ใหญ่
สีโกลเด้น
การเชื่อมต่อหลอด x หลอด x หลอด
วัสดุปะเก็นBuna N.
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว1.7 "
วัสดุทองเหลือง
วัดความแรงบีบคั้น250 PSI
ขนาด1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนกดเพื่อเชื่อมต่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexความยาวกก. จำนวนราคา
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 นิ้ว | AA3GLF 11K696 164 PMT-8-40 ถึง 200 องศา F--1 / 2 "---2.54 "1฿1,863
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 นิ้ว | AA3GLG 11K697 164 PMT-10-40 ถึง 200 องศา F--5 / 8 "---3.26 "1฿3,164
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa และ Pvdf Flare 3/4 นิ้ว | AC2JKD 2KNV9 เอฟทีซี-120 องศาถึง 212 องศา F-PFA / PVDF3 / 4 "-เปลวไฟ--1฿10,609
PARKER FTC-6 ข้อต่อยูเนี่ยน Pfa And Pvdf Flare 3/8 Inch | AC2JKE 2KNW2 เอฟทีซี-60 องศาถึง 212 องศา F-PFA / PVDF3 / 8 "-เปลวไฟ--1฿7,175
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa And Pvdf Flare 1/2 นิ้ว | AC2JKF 2KNW3 เอฟทีซี-80 องศาถึง 212 องศา F-PFA / PVDF1 / 2 "-เปลวไฟ--1฿8,893
PARKER 12ET12-S เสื้อ Union Tee Carbon Steel A-lok 3/4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-ส-20 องศาถึง 800 องศา Fเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1฿7,051
PARKER 1ET1-316 Union Tee สแตนเลส A-lok 1/16 นิ้ว | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 องศาถึง 1200 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1฿7,663

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 164PMT-4 ข้อต่อยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว
฿689 / หน่วย