Parker 165hd-6 | ข้อต่อฟิตติ้งท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | 1vpj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 165HD-6 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXP 1VPJ9

PARKER ข้อต่อท่อ 165HD-6 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไม่มีบาน

In Stock
รายการ: AB3WXP รุ่น: 165HD-6อ้างอิงไขว้: 1VPJ9
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
฿14,350 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อฟิตติ้ง
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
ขนาด Hex39 / 64 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน121 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-54 องศาเซลเซียส
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
รูปร่างข้อศอก 90 องศา
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
สไตล์หลอดเป็นหลอด
ท่อนอก Dia3 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อนอก Diaประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดท่อแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันขนาดท่อรูปร่างกก. จำนวนราคา
PARKER 62HD-4 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXK 1VPJ3 62HD -41 / 4 "การอัด9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-สหภาพ10฿7,633
PARKER 62HD-6 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXL 1VPJ4 62HD -63 / 8 "การอัด5 / 8 "3 / 8 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-สหภาพ10฿9,390
PARKER 164HD-4 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXM 1VPJ6 164HD -41 / 4 "การอัด1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-Tee10฿17,092
PARKER 164HD-6 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXN 1VPJ7 164HD -63 / 8 "การอัด9 / 16 "3 / 8 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-Tee5฿11,310
PARKER 68HD-2-2 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/8 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "การบีบอัด x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "เชื่อมต่อ10฿4,503
PARKER 68HD-4-2 ข้อต่อฟิตติ้งท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "การบีบอัด x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "เชื่อมต่อ10฿3,019
PARKER 68HD-6-4 ข้อต่อท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไร้ตำหนิ | AB3WXT 1VPL1 68HD-6-43 / 8 "การบีบอัด x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "เชื่อมต่อ10฿5,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ข้อต่อท่อ 165HD-6 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลืองไม่มีบาน
฿14,350 / แพ็ค