Parker 201-1000100-nt-25 | ท่อ 8mm Id Ptfe Natural 25 ฟุต | 2vlx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 201-1000100-NT-25 ท่อ 8 มม. ID PTFE Natural 25 ฟุต | AC3QYP 2VLX2

PARKER 201-1000100-NT-25 ท่อ 8 มม. ID PTFE ธรรมชาติ 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AC3QYP รุ่น: 201-1000100-NT-25ข้ามอ้างอิง: 2VLX2
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
฿11,518 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีโดยธรรมชาติ
ค่าการยืดออก200 ถึง 400%
ความแข็งฝั่ง D: 55 ถึง 65
ภายใน Dia8mm
ความยาว25ft
วัสดุPTFE
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F123
นาที. รัศมีการโค้งงอ2-1 / 2 "
ภายนอก Dia.10mm
ชั่วคราว พิสัย-400 ถึง 500 F
ความต้านแรงดึง3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
UPC0094705478431
ความหนาของผนัง1mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.83
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. รัศมีการโค้งงอความกดดันต่อเนื่องสีภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังความแข็งภายใน Diaราคา
PARKER NBR-8-062-0050 ท่อไนล่อน 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสีดำ 50 ฟุต | AC3QUD 2VKT3 นบ -8-062-0050-1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วBlack1 / 2 "-60 ถึง 200 F1 / 16 "-3 / 8 "฿7,957
PARKER NNR-8-062-0050 ท่อไนลอน 1/28 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกธรรมชาติ 50 ฟุต | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยธรรมชาติ1 / 2 "-60 ถึง 200 F1 / 16 "-3 / 8 "฿6,873
PARKER 104-0250031-NT-50 ท่อ 3/16" ID PFA ธรรมชาติ 50 ฟุต | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSIโดยธรรมชาติ1 / 4 "-329 ถึง 500 F0.031 "ฝั่ง D: 603 / 16 "฿10,858
PARKER 104-0375062-NT-50 ท่อ 1/4" ID PFA ธรรมชาติ 50 ฟุต | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSIโดยธรรมชาติ3 / 8 "-329 ถึง 500 F0.062 "ฝั่ง D: 601 / 4 "฿24,904
PARKER 201-0300100-NT-25 Tubing 1mm ID PTFE Natural 25 Feet | AC3QYM 2VLW 4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-โดยธรรมชาติ3"-400 ถึง 500 F1mmฝั่ง D: 55 ถึง 651mm฿3,202
PARKER 201-0600100-NT-25 ท่อ 4mm ID PTFE Natural 25 Feet | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-โดยธรรมชาติ6mm-400 ถึง 500 F1mmฝั่ง D: 55 ถึง 654mm฿5,440
PARKER 95FR-8-WHT-0250 ท่อโพลียูรีเทนสำหรับลมและน้ำ, Microweld, Polyether Polyurethane, ID. 5/16 นิ้ว | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------฿38,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 201-1000100-NT-25 ท่อ 8 มม. ID PTFE ธรรมชาติ 25 ฟุต
฿11,518 / หน่วย