Parker 231-6-2 | ข้อต่อท่อแบบหนาม รันตี๋ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 2กุก5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 231-6-2 ข้อต่อท่อแบบหนาม รันตี๋ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB9ZBH 2GUK5

PARKER 231-6-2 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ รันที เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB9ZBH รุ่น: 231-6-2อ้างไขว้: 2GUK5
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
฿623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มท่อ
ขนาดแท่ง0.25 "
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน32 องศาเซลเซียส
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-53 องศาเซลเซียส
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปร่างวิ่งที
สไตล์ท่อไปยังท่อ
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 90 องศา F
วัสดุ Tubeเอทิลีน
ท่อนอก Dia3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยขนาดแท่งประเภทการเชื่อมต่อท่อนอก Diaขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อรูปร่างราคา
PARKER 20-4 ข้อต่อท่อลม ท่อขนาด 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 องศาถึง 90 องศา F0.17 "มีหนาม1 / 4 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-ปลั๊ก฿152
PARKER 20-4-5/32 ข้อต่อท่อแบบหนาม ปลั๊ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB9YZL 2GUE6 20-4 5-/ 32-65 องศาถึง 90 องศา F0.170 "และ 0.096"มีหนาม1 / 4 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-ปลั๊ก฿161
PARKER 20-6 Hose Barb ระบบนิวเมติก ท่อขนาด 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 องศาถึง 90 องศา F0.25 "มีหนาม3 / 8 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-ปลั๊ก฿243
PARKER 20-8 Hose Barb ระบบนิวเมติก ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 องศาถึง 75 องศา F0.377 "มีหนาม1 / 2 "-100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-ปลั๊ก฿296
PARKER 22-4 ข้อต่อท่อลม ท่อขนาด 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 องศาถึง 90 องศา F0.170 "x 0.170"หนาม x หนาม1 / 4 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-สหภาพ฿80
PARKER 224-4 ข้อต่อท่อแบบหนาม สามทาง สามทาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 องศาถึง 90 องศา F0.170 "x 0.170" x 0.170 "หนาม x หนาม x หนาม1 / 4 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-Tee฿258
PARKER 224-4-4-5/32 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 องศาถึง 90 องศา F0.170 "x 0.170" x 0.096 "มีหนาม1 / 4 "-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-Tee฿379

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 231-6-2 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ รันที เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿623 / หน่วย