Parker 4-2 Fbz-ss | ข้อต่อสวมอัด, การบีบอัดปลอกโลหะเดี่ยว, ขนาด 1/4 นิ้ว, Ss | 1pzh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4-2 FBZ-SS ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัดปลอกเดี่ยว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AB2ZQX 1PZH4

PARKER 4-2 FBZ-SS ข้อต่อสวมอัด ปลอกสวมอัดเดี่ยว ขนาด 1/4 นิ้ว SS

In Stock
รายการ: AB2ZQX รุ่น: 4-2 FBZ-SSข้ามอ้างอิง: 1PZH4
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
฿1,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดเธรดการบีบอัด7 / 16-20
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อปลอกเดี่ยว
ขนาด Hex1 / 2 "
วัสดุ316 SS
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน605 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-255 องศาเซลเซียส
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปร่างขั้วต่อ NPT ตัวผู้
สไตล์ท่อไปยังท่อชาย
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ท่อนอก Dia1 / 4 "
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อรูปร่างสไตล์ชั่วคราว พิสัยท่อนอก Diaราคา
PARKER 4-4 FBZ-SS ข้อต่อสวมอัด ข้อต่อสวมอัดปลอกเดี่ยว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 เอฟบีแซด-เอสเอส7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "ขั้วต่อ NPT ตัวผู้ท่อไปยังท่อชาย-425 องศาถึง 1200 องศา F1 / 4 "฿1,017
PARKER 4-6 FBZ-SS ข้อต่อตัวผู้ ขนาด 3/8 นิ้ว SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 เอฟบีแซด-เอสเอส7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะเหล็กสแตนเลส 3163 / 8 "---425 องศาถึง 1200 องศา F-฿1,231
PARKER 4-8 FBZ-SS ข้อต่อตัวผู้ ขนาด 1/2 นิ้ว SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 เอฟบีแซด-เอสเอส6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "---425 องศาถึง 1200 องศา F-฿1,827
PARKER 6-4 FBZ-SS ข้อต่อตัวผู้ ขนาด 1/4 นิ้ว | AB2ZRB 1PZH8 6-4 เอฟบีแซด-เอสเอส7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "---425 องศาถึง 1200 องศา F-฿1,367
PARKER 6-6 FBZ-SS ข้อต่อตัวผู้ ขนาด 3/8 นิ้ว | AB2ZRC 1PZH9 6-6 เอฟบีแซด-เอสเอส7200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะเหล็กสแตนเลส 3163 / 8 "---425 องศาถึง 1200 องศา F-฿1,607
PARKER 6-8 FBZ-SS ข้อต่อตัวผู้ ขนาด 1/2 นิ้ว | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 เอฟบีแซด-เอสเอส6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 2 "---425 องศาถึง 1200 องศา F-฿1,908
PARKER 8-4 FBZ-SS ข้อต่อตัวผู้ ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AB2ZRE 1PZJ2 8-4 เอฟบีแซด-เอสเอส-โลหะเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "---425 องศาถึง 1200 องศา F-฿2,033

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4-2 FBZ-SS ข้อต่อสวมอัด ปลอกสวมอัดเดี่ยว ขนาด 1/4 นิ้ว SS
฿1,001 / หน่วย