Parker 414211000 | โรเลอร์วาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง | 3fea8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 414211000 ลูกกลิ้งวาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง | AC9ARC 3FEA8

PARKER 414211000 โรลเลอร์วาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง

In Stock
รายการ: AC9ARC รุ่น: 414211000อ้างอิงข้าม: 3FEA8
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
฿9,916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับลูกกลิ้ง / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ3 ทาง 2 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ตำแหน่งกลางปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.2
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม2.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม1 / 2 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 175 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8482200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อชั่วคราว พิสัยCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER 404211000 ลูกกลิ้งวาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "ลูกกลิ้ง / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,120
PARKER 404311000 วาล์วแบบแมนนวล Tripper 1/8 Npt 3 Way | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-Way Tripper / Springอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,501
PARKER 404811000 สลับวาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 Way | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "สลับ / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,516
PARKER 404411000 วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 3 ทาง 2 ตำแหน่ง 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "ปุ่ม / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,286
PARKER 404711000 ก้านวาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "คันโยก / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,970
PARKER 404111000 ลูกสูบวาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "ลูกสูบ / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,250
PARKER 414111000 ลูกสูบวาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 4 ทาง | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "ลูกสูบ / สปริงอลูมิเนียม1 / 8 "32 องศาถึง 175 องศา F-0.2150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 414211000 โรลเลอร์วาล์วแบบแมนนวล 1/8 Npt 3 ทาง
฿9,916 / หน่วย