Parker 4a-mb4lpfa-bp | บอลวาล์วทองเหลืองอัด X อัด 1/4 ใน | 1ราฟ8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4A-MB4LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง Compression x Compression 1/4 In | AB3ANV 1RAF8

PARKER 4A-MB4LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง แรงอัด x แรงอัด 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3ANV รุ่น: 4A-MB4LPFA-BPอ้างอิงข้าม: 1RAF8
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
฿7,361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อคอมพ์ x คอมพ์
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 2500 psi
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะกฟผ
วัสดุต้นกำเนิดASTM A276 พิมพ์ 316
ประเภทก้าน12 "x 51"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันท่าเรือขนาดท่อราคา
PARKER 2A-MB2LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลืองอัด x แรงอัด 1/8 นิ้ว | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPคันโยกWOG 2500 psiเต็ม1 / 8 "฿7,828
PARKER 6A-MB6LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง Compression x Compression 3/8 In | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPลิ่มWOG 3000 psiStandard 3 / 8 "฿11,099
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง Compression x Compression 1/8 In | AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPลิ่มWOG 2500 psiเต็ม1 / 8 "฿7,945
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง Compression x Compression 1/4 In | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPลิ่มWOG 2500 psiเต็ม1 / 4 "฿7,164
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลืองอัด x แรงอัด 3/8 นิ้ว | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPคันโยกWOG 3000 psiStandard 3 / 8 "฿10,936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4A-MB4LPFA-BP บอลวาล์วทองเหลือง แรงอัด x แรงอัด 1/4 นิ้ว
฿7,361 / หน่วย