จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4TUR4-316 ตัวลดท่อ 316 สแตนเลส Alok x Tube Stub 1/4 นิ้ว | AD7AFQ 4CXL6 / 4TUR4-316-GR

PARKER 4TUR4-316 ข้อต่อลดท่อ 316 สแตนเลส Alok x คอท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7AFQ รุ่น: 4TUR4-316ข้ามอ้างอิง: 4CXL6 / 4TUR4-316-GR
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
฿1,742 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวลดปลายท่อ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x Tube Stub
ขนาด Hex7 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดท่อราคา
PARKER 4-2 TRBZ-SS Tube Reducer 316 Stainless Steel Cpi Tube x Cpi 1 / 4x1 / 8in | AD7ABB 4CWT5 / 4-2 TRBZ-SS-GR 4-2 ทีอาร์บีแซด-เอสเอสCPI (TM) ปลายท่อ x CPI (TM)7 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"฿1,751
PARKER 5TUR4-316 ท่อลด 316 สแตนเลส Alok x Tube Stub 5 / 16x1 / 4in | AD7AHH 4CXU9 / 5TUR4-316-GR 5TUR4-316A-LOK (R) x Tube Stub1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 4"฿2,495
PARKER 6TUR8-316 ตัวลดท่อ 316 สแตนเลส Alok x Tube Stub 3 / 8x1 / 2in | AD7AHJ 4CXV1 / 6TUR8-316-GR 6TUR8-316A-LOK (R) x Tube Stub13 / 16 "3 / 8 "x 1 / 2"฿2,448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4TUR4-316 ข้อต่อลดท่อ 316 สแตนเลส Alok x คอท่อ 1/4 นิ้ว
฿1,742 / หน่วย