จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 5 HBU-SS ข้อต่อฟิตติ้งท่อ แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ไม่มีตำหนิ SS | AA9HCQ 1DCK6

PARKER ข้อต่อท่อ HBU-SS 5 ชิ้น แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ไม่มีบาน SS

In Stock
รายการ: AA9HCQ รุ่น: 5 HBU-SSข้ามอ้างอิง: 1DCK6
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
฿3,568 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อฟิตติ้ง
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องSS
ขนาดเธรดการบีบอัด9 / 16-18
รูปแบบการเชื่อมต่อหลอดเป็นหลอด
ประเภทการเชื่อมต่อประเภทกัดไร้ตำหนิ
แม็กซ์ ความดัน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปร่างตรง
สไตล์ประเภทกัดไร้ตำหนิชาย
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ท่อนอก Dia5 / 16 "
ขนาดท่อ5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดท่อนอก Diaขนาดท่อรูปแบบการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 4 BU-S ข้อต่อฟิตติ้ง น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HBG 1DCF7 4 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---฿121
PARKER 6 BU-S ข้อต่อท่อ น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HBH 1DCF8 6 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---฿130
PARKER 8 BU-S ข้อต่อท่อ น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---฿168
PARKER 10 BU-S ข้อต่อแบบสวมอัด อุณหภูมิ -65 องศาถึง 500 องศา F พิสัย | AA9HBK 1DCG1 10 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---฿246
PARKER 12 BU-S ข้อต่อสวมอัด ชุบสังกะสี ตัวถังเหล็ก | AA9HBL 1DCG2 12 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---฿241
PARKER 16 BU-S ข้อต่อสวมอัด ขนาดเกลียว 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี1-5/16-121"1"---฿516
PARKER 4 BU-SS ข้อต่อท่อ น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ไม่มีตำหนิ SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-อส-425 องศาถึง 1200 องศา FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---฿244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER ข้อต่อท่อ HBU-SS 5 ชิ้น แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ไม่มีบาน SS
฿3,568 / หน่วย