Parker 6-2 Rb-ss | ท่อลดบูช 3/8 X 1/8 In | 1dge2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6-2 RB-SS ลดท่อบูช 3/8 x 1/8 นิ้ว | AA9HQW 1DGE2

PARKER 6-2 RB-SS ท่อบุชชิ่งลด 3/8 x 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9HQW รุ่น: 6-2 RB-SSการอ้างอิงข้าม: 1DGE2 / 1DGE8
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ขนาด Hex3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "x 1 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 12-4 RB-SS บูชลดแรง 316 สแตนเลส 3/4 x 1/4 นิ้ว | AA6PVJ 14M054 12-4 อาร์บี-เอสเอสMNPT x FNPT1.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 1 / 4"฿1,972
PARKER 12-6 RB-SS บูชลดแรง 316 สแตนเลส 3/4 x 3/8 นิ้ว | AA6PVK 14M055 12-6 อาร์บี-เอสเอสMNPT x FNPT1.125 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 3 / 8"฿2,409
PARKER 12-8 RB-SS บูชลดแรง 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA6PVL 14M056 12-8 อาร์บี-เอสเอสMNPT x FNPT1.125 "4900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 1 / 2"฿2,155
PARKER 4-2 RB-SS ลดท่อบูช 1/4 x 1/8 นิ้ว | AA9HQV 1DGE1 4-2 อาร์บี-เอสเอสMNPT x FNPT5 / 8 "6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "x 1 / 8"฿685
PARKER 6-4 RB-SS ท่อลดบุช, 3/8 x 1/4 นิ้ว, 5300 PSI, หกเหลี่ยม 3/4 นิ้ว | AA9HQX 1DGE3 6-4 อาร์บี-เอสเอสMNPT x FNPT3 / 4 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "x 1 / 4"฿868
PARKER 8-2 RB-SS ลดท่อบูช 1/2 x 1/8 นิ้ว | AA9HQY 1DGE 4 8-2 อาร์บี-เอสเอสFNPT x MNPPT7 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 8"฿1,441
PARKER 8-4 RB-SS ข้อต่อท่อ สเตนเลส 316 ได้รับการรับรอง ANSI | AA9HQZ 1DGE5 8-4 อาร์บี-เอสเอสMNPT x FNPT7 / 8 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 4"฿1,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6-2 RB-SS ท่อบุชชิ่งลด 3/8 x 1/8 นิ้ว
฿921 / หน่วย