Parker 6-6 Fbu-s Male Connector, Ferulok Series | 1dcl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6-6 FBU-S ขั้วต่อสตั๊ดตัวผู้ แบบตรง ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HDB 1DCL7

PARKER 6-6 FBU-S คอนเนคเตอร์สตั๊ดตัวผู้ แบบตรง ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว ไม่มีบาน เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AA9HDB รุ่น: 6-6 FBU-Sอ้างอิงข้าม: 1DCL7
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
฿581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อฟิตติ้ง
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กโครเมียม -6 ฟรี
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 8-18
รูปแบบการเชื่อมต่อTube เป็น NPT
ประเภทการเชื่อมต่อประเภทกัดไร้ตำหนิ
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
รูปร่างตรง
สไตล์ประเภทกัดไร้ตำหนิชาย
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 500 องศา F
ท่อนอก Dia3 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • Parker 6-6 FBU-S flareless fitting ออกแบบมาเพื่อใช้ซีลปิดที่เป็นบวกป้องกันการรั่วไหลและป้องกันแรงดันของระบบสูง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความหนาของผนังท่อปานกลางถึงหนักเช่นเครื่องมือกลเครื่องอัดและระบบหล่อลื่น
  • มีการเยื้องปลอกโลหะบนพื้นผิวภายนอกซึ่งจะทำให้เกิดการกัดหนักที่มองเห็นได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบมาตรวัด
  • ด้ามจับบีบอัดที่ส่วนท้ายของปลอกโลหะเพื่อลดการสั่นสะเทือนและการปิดผนึกโลหะกับโลหะสำหรับการจัดการช่วงอุณหภูมิและประเภทสื่อต่างๆ
  • มาพร้อมกับน๊อตสแตนเลสสตีลเพื่อให้กาวติดแม้ในสภาวะกดดันในการทำงานสูงถึง 6000 PSI
  • เป็นไปตามมาตรฐาน SAE J514 และ MIL-F-18866

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดท่อนอก Diaขนาดท่อรูปแบบการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
PARKER 4 BU-S ข้อต่อฟิตติ้ง น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HBG 1DCF7 4 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---฿121
PARKER 6 BU-S ข้อต่อท่อ น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HBH 1DCF8 6 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---฿129
PARKER 8 BU-S ข้อต่อท่อ น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว ไร้ตำหนิ เหล็กกล้า | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---฿167
PARKER 10 BU-S ข้อต่อแบบสวมอัด อุณหภูมิ -65 องศาถึง 500 องศา F พิสัย | AA9HBK 1DCG1 10 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---฿227
PARKER 12 BU-S ข้อต่อสวมอัด ชุบสังกะสี ตัวถังเหล็ก | AA9HBL 1DCG2 12 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---฿218
PARKER 16 BU-S ข้อต่อสวมอัด ขนาดเกลียว 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-ส-65 องศาถึง 500 องศา Fเหล็กโครเมียม -6 ฟรี1-5/16-121"1"---฿494
PARKER 4 BU-SS ข้อต่อท่อ น๊อต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ไม่มีตำหนิ SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-อส-425 องศาถึง 1200 องศา FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---฿244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6-6 FBU-S คอนเนคเตอร์สตั๊ดตัวผู้ แบบตรง ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว ไม่มีบาน เหล็กกล้า
฿581 / หน่วย