Parker 6662 25 00 | ขายึดท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1 นิ้ว | 4jmh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6662 25 00 ขายึดท่อ 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AD8EPC 4JMH7

PARKER 6662 25 00 ขายึดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8EPC รุ่น: 6662 25 00ข้ามอ้างอิง: 4JMH7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงเล็บ
สีBlack
สำหรับท่อ OD 125mm
วัสดุใยสังเคราะห์
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน232 Psi
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน46.1 องศาเซลเซียส
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-20 องศาเซลเซียส
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1"
สไตล์วงเล็บประกอบด่วน
ชนิดภาพเขียนวางวงเล็บ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสไตล์ชนิดภาพเขียนราคา
PARKER 6662 40 25 ขายึดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENJ 4JMF7 6662 40 251-1 / 2 "วงเล็บประกอบด่วนวางวงเล็บ฿5,594
PARKER RA69 40 25 ขายึดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "วงเล็บลดอย่างง่ายวงเล็บลดอย่างง่าย฿4,018
PARKER 6663 40 22 ขายึดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1 / 2 "ตัวยึดประกอบด่วน NPT แบบเกลียวตัวเมียตัวยึดแบบเกลียว฿4,607
PARKER RA68 40N04 ขายึดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1-1/2 นิ้ว | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "ตัวยึดแบบเกลียว NPT แบบเกลียวตัวเมียตัวยึดแบบลดเกลียวแบบธรรมดา฿3,914
PARKER 6662 25 17 ขายึดท่อ 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"วงเล็บประกอบด่วนวางวงเล็บ฿2,953
PARKER RA69 25 17 ขายึดท่อ 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"วงเล็บลดอย่างง่ายวงเล็บลดอย่างง่าย฿2,652
PARKER 6663 25 22 ขายึดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1 นิ้ว | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"ตัวยึดประกอบด่วน NPT แบบเกลียวตัวเมียตัวยึดแบบเกลียว฿3,668

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6662 25 00 ขายึดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 1 นิ้ว
฿3,647 / หน่วย