Parker 68vl-6-4 | ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 1vpt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 68VL-6-4 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WYL 1VPT8

PARKER 68VL-6-4 ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3WYL รุ่น: 68VL-6-4การอ้างอิงโยง: 1VPT8
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
฿6,400 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการบีบอัดที่เหมาะสม
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อNPTF ด้ายตรง
ขนาด Hex11 / 16 "
วัสดุทองเหลือง
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน135 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-34 องศาเซลเซียส
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 4 "
แหวนวัสดุฟลูออโร
วัสดุแขนเสื้อBuna N, ฟลูออโรคาร์บอน
สไตล์การอัด
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 275 องศา F
ท่อนอก Dia3 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องท่อนอก Diaขนาดท่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อกก. จำนวนราคา
PARKER 60VL-4 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 องศาถึง 275 องศา FพลาสติกBuna N.1 / 4 "1 / 4 "-400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿1,261
PARKER 60VL-6 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 องศาถึง 275 องศา FพลาสติกBuna N.3 / 8 "3 / 8 "-225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿1,033
PARKER 60VLV-3 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 องศาถึง 450 องศา FพลาสติกViton3 / 16 "3 / 16 "-400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿1,042
PARKER 60VLV-4 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 องศาถึง 450 องศา FพลาสติกViton1 / 4 "1 / 4 "-400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿1,545
PARKER 60VLV-5 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 องศาถึง 450 องศา FพลาสติกViton5 / 16 "5 / 16 "-325 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿2,320
PARKER 60VLV-6 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 องศาถึง 450 องศา FพลาสติกViton3 / 8 "3 / 8 "-225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿2,206
PARKER 62VL-6 ข้อต่อสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 องศาถึง 275 องศา Fโลหะทองเหลือง3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-10฿13,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 68VL-6-4 ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿6,400 / แพ็ค