Parker 6f-b8lj2-bp | บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 2kla9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6F-B8LJ2-BP บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว สีทองเหลือง | เอซี2เจซีเอฟ 2KLA9

PARKER 6F-B8LJ2-BP บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2JCF รุ่น: 6F-B8LJ2-BPข้ามอ้างอิง: 2KLA9
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
฿15,415 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ไหลความจุ6.42 พันธุ์
อัตราการไหล.93 พันธุ์
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุ316 SS
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน414 บาร์
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน232 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดันWOG 6000 psi
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-54 องศาเซลเซียส
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะพีซีทีเอฟอี
วัสดุต้นกำเนิดASTM A276 พิมพ์ 316
ประเภทก้านการปรับตัวเอง
สไตล์กบช
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 350 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece
ประเภทวาล์ว2 ทาง 3 ทาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่าเรือวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อสไตล์ขนาดท่อประเภทวาล์วอัตราการไหลประเภทการจัดการราคา
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPเต็มเหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์การบีบอัด Ferrule เดี่ยว1 / 4 "วิธี 21.04 พันธุ์ลิ่ม฿14,753
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard เหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์การบีบอัด Ferrule เดี่ยว3 / 8 "วิธี 22.34 พันธุ์คันโยก฿15,470
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard เหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์การบีบอัด Ferrule เดี่ยว1 / 2 "วิธี 26.42 พันธุ์ลิ่ม฿31,618
PARKER 4A-B6LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | เอซี2เจบี 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPเต็มเหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์การบีบอัดสอง Ferrule1 / 4 "วิธี 21.04 พันธุ์ลิ่ม฿14,794
PARKER 6A-B6LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว SS | เอซี2เจบีแซด 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPเต็มเหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์การบีบอัดสอง Ferrule3 / 8 "วิธี 22.34 พันธุ์คันโยก฿16,184
PARKER 8A-B8LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard เหล็กสแตนเลส 316คอมพ์ x คอมพ์การบีบอัดสอง Ferrule1 / 2 "วิธี 26.42 พันธุ์คันโยก฿30,999
PARKER 4F-B6LJ2-SSP บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPเต็มเหล็กสแตนเลส 316FNPT x FNPTกบช-วิธี 22.34 พันธุ์ลิ่ม฿12,069

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6F-B8LJ2-BP บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว
฿15,415 / หน่วย