Parker A4vc4-mg | เช็ควาล์ว, แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ, อะซีตัล | 5umv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER A4VC4-MG เช็ควาล์ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ อะซีตัล | AE6QMN 5UMV1

PARKER A4VC4-MG เช็ควาล์ว, กดเพื่อเชื่อมต่อ, อะซีตัล

In Stock
รายการ: AE6QMN รุ่น: A4VC4-MGอ้างอิงข้าม: 5UMV1
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
฿796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
วัสดุของตัวเครื่องอะซีตัล
ประเภทการเชื่อมต่อผลัก
แคร็กความดัน1/3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว2"
วัสดุโคพอลิเมอร์เรซินอะซีตัล
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน65 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน1 องศาเซลเซียส
แหวนวัสดุSS
วัสดุซีลEPDM
รูปร่างในบรรทัด
ขนาด1 / 4 "
สไตล์หลอดเป็นหลอด
ท่อนอก Dia1 / 4 "
ความกว้าง0.66 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุของตัวเครื่องขนาดตัวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิในการทำงานความสูงโดยรวมราคา
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 เช็ควาล์ว, แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ, แรงดันแคร็ก 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05ไคนาร์ไคนาร์--300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F-17.8 องศาเซลเซียส-฿1,064
PARKER CPH104P เช็ควาล์ว อัตราการไหล 8 แกลลอน/นาที | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 กรัมต่อนาที----฿3,241
PARKER CVH081P เช็ควาล์ว อัตราการไหล 10 Gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 กรัมต่อนาที----฿1,329
PARKER CVH103P เช็ควาล์ว 16 Gal/min Flow Rate | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 กรัมต่อนาที----฿1,443
PARKER A5VC5-MG เช็ควาล์ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ อะซีตัล | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGโคพอลิเมอร์เรซินอะซีตัลอะซีตัล--145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 องศาเซลเซียส-฿814
PARKER A6VC6-MG เช็ควาล์ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ อะซีตัล | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGโคพอลิเมอร์เรซินอะซีตัลอะซีตัล--145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F1 องศาเซลเซียส-฿862
PARKER CV-1-1144 เช็ควาล์ว Ptfe 1/4 นิ้ว Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 ซีวี-1-1144PTFE----สภาพแวดล้อม: 32 องศาถึง 212 องศา F, ของเหลว: 32 องศาถึง 266 องศา F-1 15 / 64 "฿20,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER A4VC4-MG เช็ควาล์ว, กดเพื่อเชื่อมต่อ, อะซีตัล
฿796 / หน่วย