Parker B37e | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | 30n214 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B37E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VVQ 30N214

PARKER B37E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC4VVQ รุ่น: B37Eอ้างไขว้: 30N214
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
฿3,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
ประเภทล็อคPawls
ประเภทการล็อคกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล110 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลไนไตร
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว3 / 8-18 "
ประเภทด้ายหญิง
ประเภทวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวขนาดแท่งขนาดตัวประเภทด้ายประเภทการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อท่อท่อภายใน Diaแม็กซ์ ไหลราคา
PARKER B30-3B ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1/4 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | AC4VUT 30N192 B30-3 บ-1 / 4 "1 / 4 "-เข็มท่อเข็มท่อ1 / 4 "25 cfm฿1,578
PARKER B30-3BP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1/4 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | AC4VUU 30N193 บี30-3บีพี-1 / 4 "1 / 4 "-กด Lok Hose Barbผลัก1 / 4 "25 cfm฿1,821
PARKER B30-5BP ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1/4 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | AC4VUV 30N194 บี30-5บีพี-3 / 8 "1 / 4 "-กด Lok Hose Barbผลัก3 / 8 "25 cfm฿1,699
PARKER B32 ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "ชายกบช(ม) NPT-25 cfm฿1,471
PARKER B32E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "ชายกบช(ม) NPT-25 cfm฿1,572
PARKER B33A ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 1/8 นิ้ว ทองเหลือง | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "หญิงกบช(F) NPT-25 cfm฿1,632
PARKER B33E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | เอซี4วีวีเอ 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "หญิงกบช(F) NPT-25 cfm฿1,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B37E ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว ทองเหลือง
฿3,491 / หน่วย