Parker B531000xxc | วาล์วลมไพลอต 4 ทาง พอร์ท 1/4 นิ้ว | 3fdt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B531000XXC วาล์วนักบินอากาศ 4 ทาง 1/4 นิ้วพอร์ต | AC9ALL 3FDT1

PARKER B531000XXC วาล์วแอร์ไพล็อต 4 ทาง พอร์ต 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9ALL รุ่น: B531000XXCอ้างอิงข้าม: 3FDT1
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
฿6,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วนักบินอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ
CFM1.40
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.40
Cv1.4
ความสูง1.89 "
ความยาว4.37 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI145
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เพื่อ 5 120
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี4
ขนาดพอร์ตนำร่อง NPT (นิ้ว)10-32 ยูเอ็นเอฟ
ความดันนักบิน20
ขนาดพอร์ต1/4 ทางเข้า 1/4 ไอเสีย
ชนิดภาพเขียนในบรรทัดเดียว
ใช้การใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับนิวเมติกส์
สูญญากาศนักบินภายนอก
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดพอร์ตตัวกระตุ้น / กลับCFMชนิดภาพเขียนความกว้างค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงความยาวราคา
PARKER B330000XXC วาล์วนักบินอากาศ 4 ทาง 1/8 นิ้วพอร์ต | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 ทางเข้า 1/8 ไอเสียนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ0.75ในบรรทัดเดียว0.71 "0.751.13 "3.12 "฿5,630
PARKER B632000XXA วาล์วนักบินอากาศ 4 ทาง 3/8 นิ้วพอร์ต | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 ทางเข้า 3/8 ไอเสียนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ2.70ในบรรทัดเดียว1.18 "2.701.89 "5.26 "฿9,737
PARKER B733000XXA วาล์วนักบินอากาศ 4 ทาง 1/2 นิ้วพอร์ต | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 ทางเข้า 1/2 ไอเสียนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ5.90ในบรรทัดเดียว1.65 "5.902.68 "7.79 "฿16,118
PARKER B834000XXA วาล์วนักบินอากาศ 4 ทาง 3/4 นิ้วพอร์ต | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 ทางเข้า 3/4 ไอเสียนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ7.00ในบรรทัดเดียว1.65 "7.002.68 "7.79 "฿18,069
PARKER B3K0000XXC วาล์วนักบินอากาศ 3 ทาง 1/8 นิ้วพอร์ต | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 ทางเข้า 1/8 ไอเสียนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ0.75ในบรรทัดเดียว0.71 "0.751.13 "2.65 "฿4,843
PARKER B5K1000XXC วาล์วนักบินอากาศ 3 ทางพอร์ต 1/4 นิ้ว | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 ทางเข้า 1/4 ไอเสียนักบินระยะไกล / กลับทางอากาศ1.40ในบรรทัดเดียวปิดตามปกติ1.18 "1.401.89 "3.88 "฿5,998
PARKER B6X2000XXA วาล์วนักบินอากาศ 3 ทาง 3/8 นิ้วพอร์ต | AC9ALU 3FDT8 B6X2000XXA3/8 ทางเข้า 3/8 ไอเสียRemote Pilot / Air Return / Spring Assist2.70ในบรรทัดเดียวปิดตามปกติ1.18 "2.701.89 "4.01 "฿9,717

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B531000XXC วาล์วแอร์ไพล็อต 4 ทาง พอร์ต 1/4 นิ้ว
฿6,896 / หน่วย