Parker B53e | ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | 30n170 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B53E Quick Coupler ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | AC4VTU 30N170

PARKER B53E Quick Coupler, ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว, 300 Psi, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC4VTU รุ่น: B53Eอ้างไขว้: 30N170
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
฿1,448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ด่วน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนARO
ประเภทล็อคล็อคลูก
ประเภทการล็อคแขนเสื้อ
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ไหล25 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลไนไตร
ซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว3 / 8-18 "
ประเภทด้ายหญิง
ประเภทวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8481801095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อท่อขนาดท่อขนาดเกลียวประเภทด้ายราคา
PARKER B50-5BP ข้อต่อสวมเร็ว แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ ทองเหลือง 300 Psi | AC4VTP 30N166 บี50-5บีพีกด Lok Hose Barbผลัก---฿1,603
PARKER B52 Quick Coupler ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว 300 Psi ทองเหลือง | AC4VTQ 30N167 B52กบช(ม) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "ชาย฿1,164
PARKER B52E ข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง 300 Psi NPTF | AC4VTR 30N168 B52Eกบช(ม) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "ชาย฿1,394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B53E Quick Coupler, ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว, 300 Psi, ทองเหลือง
฿1,448 / หน่วย