Parker B652bb549a | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | 3fdr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B652BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9ALG 3FDR6

PARKER B652BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AC9ALG รุ่น: B652BB549Aอ้างอิงข้าม: 3FDR6
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
฿25,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย5 องศาถึง 120 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ตำแหน่งกลางปิด
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.1
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง3 / 8 "NPT
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงความดัน30 ถึง 145 psi
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8481200060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าราคา
PARKER B350BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC฿16,861
PARKER B551BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 ถึง 145 psi120 VAC฿20,620
PARKER B652BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 ถึง 145 psi120 VAC฿25,442
PARKER B753BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 ถึง 145 psi120 VAC฿38,486
PARKER B854BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 ถึง 145 psi120 VAC฿35,377
PARKER B350BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 ถึง 145 psiVDC 24฿17,833
PARKER B551BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9ALF 3FDR 5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 ถึง 145 psiVDC 24฿20,570

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B652BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 24vdc
฿25,313 / หน่วย