PARKER BSSB30-1SD เรือนกรอง, ยาว 30 นิ้ว, SS
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับกรองเรือ |
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก | 1 |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 5 / 8 " |
อัตราการไหล | 15 GPM |
วัสดุหัว | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความสูง | 33.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 316 |
อินพุต / เอาท์พุท | 1 ใน NPT |
ความยาว | 33.25 " |
แม็กซ์ ไหล | 15 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 15 |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ชนิดภาพเขียน | กระสุนปืน |
ความกว้าง | 3.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 89.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.38 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSSB10-3 / 4SD | 5 กรัมต่อนาที | 12.75 " | 12.75 " | 5 กรัมต่อนาที | ฿45,254 | |
BSSB20-3 / 4SD | 10 กรัมต่อนาที | 22.875 " | 22.875 " | 10 กรัมต่อนาที | ฿62,637 | |
BSSB10-1SD | 5 กรัมต่อนาที | 13 " | 13 " | 5 กรัมต่อนาที | ฿57,002 | |
BSSB20-1SD | 10 กรัมต่อนาที | 23.13 " | 23.125 " | 10 กรัมต่อนาที | ฿82,027 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.