PARKER D3W1CNYK5 ทิศทางวาล์ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง |
ตำแหน่งกลาง | ปิด |
ความสูง | 5.06 |
โฮลดิ้งแอมป์ | 95VA |
Hz | 50/60 |
Inrush แอมป์ | 3.5 |
ความยาว | 9.85 |
แม็กซ์ ไหล | 28.0 กรัมต่อนาที |
แม็กซ์ ความดัน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันถัง (PSI) | 1500 |
ประเภทการดำเนินงาน | โซลินอยด์ดำเนินการ |
ประเภทซีล | ไนไตรโอริง |
ขนาด | D05 |
การออกแบบวาล์ว | 4 ทาง / 3 ตำแหน่ง |
ประเภทวาล์ว | ไฮดรอลิวาล์วควบคุมทิศทาง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คอยล์โวลต์ | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1VW004CNYGF5 | 110-120 เอซี | 12 | 3.81 " | 8.3 " | ซีท็อป-03 | 1.81 " | ฿27,096 | |
D1VW009CNYGF5 | 110-120 เอซี | 12.5 | 3.81 " | 8.3 " | ซีท็อป-03 | 1.81 " | ฿20,687 | |
D3W9CNYK5 | 110-120สค | 12 | 5.06 " | 9.85 " | ซีท็อป-05 | 2.76 " | ฿36,626 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.